福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
雑煮椀 朱ツバ黒イチョウ鶴 手塗漆、磨蒔絵 木質
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23145352
品番
32603220
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
4.3寸
色(柄)
朱ツバ黒イチョウ鶴
直径×高さ(mm)
130×112