福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
正雑煮椀 黒老松 手塗漆、磨蒔絵 木質
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23145483
品番
33604720
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
4.5寸
色(柄)
黒老松
直径×高さ(mm)
137×96