木製 吸物椀 黒漆塗/色紙四君子梨地 研出し 磨高蒔絵 木

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23145648 品番31002480
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
食器の種類和食器 材質木製品 サイズ4.2寸 色(柄)黒漆塗/色紙四君子梨地 直径×高さ(mm)121×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする