福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製 松平椀 朱内黒漆塗/喜福寺 磨蒔絵 木
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23145666
品番
31002110
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木製品
サイズ
3.7寸
色(柄)
朱内黒漆塗/喜福寺
直径×高さ(mm)
106×100