福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製 吸物椀 黒漆塗/春秋立田川 磨蒔絵 木
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23145885
品番
31002460
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木製品
サイズ
3.8寸
色(柄)
黒漆塗/春秋立田川
直径×高さ(mm)
115×102