木製 吸物椀 溜漆塗/紐扇面 磨蒔絵 木

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23145937 品番33602990
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
食器の種類和食器 材質木製品 サイズ4.2寸 色(柄)溜漆塗/紐扇面 直径×高さ(mm)120×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする