木製 吸物椀 黒漆塗/椿 磨蒔絵 木

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23146138 品番31002760
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
食器の種類和食器 材質木製品 サイズ4.2寸 色(柄)黒漆塗/椿 直径×高さ(mm)121×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする