福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製 吸物椀 朱漆塗/上ラン 磨蒔絵 木
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23146156
品番
31002770
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木製品
サイズ
4.2寸
色(柄)
朱漆塗/上ラン
直径×高さ(mm)
121×101