木製 玉渕付仙才椀 木地呂漆塗/花筏 磨蒔絵 木

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23146183 品番33603290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,000
食器の種類和食器 材質木製品 サイズ4.3寸 色(柄)木地呂漆塗/花筏 直径×高さ(mm)130×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする