木製 煮物椀 黒漆塗/見返し扇面 磨蒔絵 木

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23146244 品番31002880
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
食器の種類和食器 材質木製品 サイズ4.5寸 色(柄)黒漆塗/見返し扇面 直径×高さ(mm)137×94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする