※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3FN80
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23146543
品番
CDG3FN80-150-G5PWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,660
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(L) 3
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
G5PW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
150
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード