※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3FN80
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23146568
品番
CDG3FN80-150G-B54S
参考基準価格(税別)
¥26,180
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
ロッド先端ねじ
(G) おねじロング
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
150
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード