※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
福井クラフト
角千筋重用五ツブロック 五角仕切 朱天黒 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
9.5寸
尺0
9.5寸
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23147748
品番
24233740
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
印籠フタにて高く盛れます。
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
セット内容
五角仕切のみ × 1 個
サイズ
9.5寸
色(柄)
朱天黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
133×133×42
注意
※セット内容に記載の、四隅の五角仕切のみの商品です。