※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長角システムオードブル (受台) 黒内黒 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23149035
品番
21003740
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
8.5寸
色(柄)
黒内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
255×132×19