※使用例

松花堂用幕の内用仕切り 朱天黒 A

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23149577 品番21021633
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 サイズ9寸 色(柄)朱天黒 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)254×194×40
注意
※仕切りのみの商品となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23149577
2023-10-05
用途:
お弁当用
有限会社スペースインテリア・ナカノ 様 (建設業・工事業)

説明文をしかっりとみていなかったので、買い間違いしてしまいました
これの蓋があればとてもいいと思います、別売りでもいいかと思います

MonotaROからの回答


ご購入有難うございます。
注文コード:23149622 が仕切りナシの下底と上蓋のセット品になります。上蓋のみはございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする