福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ランチプレート 朱塗 A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23150776
品番
16911930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
長角皿
サイズ
尺0
色(柄)
朱塗
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
299×200×46