フライトプレート ホワイトアクア塗(裏白塗) TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23150873 品番16911850
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 形状角皿 色(柄)ホワイトアクア塗裏白塗 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×330×21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする