やすらぎ弁当 雲波内朱 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23151372 品番 23020710
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 サイズ9寸 色(柄)雲波内朱 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×221×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする