福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
やすらぎ弁当 雲波内朱 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23151388
品番
23020720
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
尺1
色(柄)
雲波内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
340×265×73