福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
キティ ピンク ランチプレート M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23151713
品番
25910440
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
形状
楕円皿
色(柄)
ピンク
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×245×25