キティ ホワイト ランチプレート M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23151765 品番25910540
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
食器の種類子供用食器 材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン) 形状楕円皿 色(柄)ホワイト 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×245×25
注意
※こちらはプレートのみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする