福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ダイヤ松花堂 黒渕朱 セット(仕切別) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23151923
品番
21080010
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
漆器松花堂本体を使って豪華に演出!!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
8.5寸
色(柄)
黒渕朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
270×270×65
注意
※仕切は捨てて下さい