福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ダイヤ松花堂 新溜 セット(仕切別) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23151948
品番
21080020
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
漆器松花堂本体を使って豪華に演出!!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
8.5寸
色(柄)
新溜
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
270×270×65