超耐熱 ダイヤ松花堂 黒渕朱 (蓋親) TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23152325 品番21002960
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 サイズ7.5寸 色(柄)黒渕朱 耐熱温度(℃)120 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)232×232×62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする