福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
超耐熱 ダイヤ松花堂 新溜 (蓋親) TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23152386
品番
21002970
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
7.5寸
色(柄)
新溜
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
232×232×62