角木目そば皿 黒天朱 本体 A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23153612 品番45150560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 種別本体 サイズ7寸 色(柄)黒天朱 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)221×221×26
注意
※竹スは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする