福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製荒彫 くり抜き正角ざる 栃塗 本体(千代口、薬味皿別) 木
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23154608
品番
45000690
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
種別
本体
サイズ
大
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×220×16
材質
木製品
色(柄)
栃塗
食器の種類
和食器
注意
※千代口、薬味皿、竹スは別売りです。
(適合竹ス 注文コード:41923097)