多用飯器(大) PT黒金ライン内朱 (深)1段 木質

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23155712 品番31000190
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
食器の種類和食器 材質木質 タイプ本体(身) 色(柄)PT黒金ライン内朱 直径×高さ(mm)119×88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする