ふる里鉢 うず根来 A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23156044 品番45015180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 サイズ8.5寸 色(柄)うず根来 直径×高さ(mm)265×78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする