角ふる里鉢 黒ゆず天目 A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23156166 品番45023350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,750
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 サイズ7.5寸 色(柄)黒ゆず天目 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×230×68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする