角ふる里鉢 錆刷毛目 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23156227 品番 45023440
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 サイズ7.5寸 色(柄)錆刷毛目 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×230×68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする