福禄鉢 うず溜毘沙門天塗 A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23156333 品番45150630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 サイズ5.8寸 色(柄)うず溜毘沙門天塗 直径×高さ(mm)175×91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする