福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
DX特大釜あげ 朱に黒ひも(内黒) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23156613
品番
40810000
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
1500
色(柄)
朱に黒ひも(内黒)
直径×高さ(mm)
200×190