福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
光月丼重 溜パール松内朱 A
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23156884
品番
42011810
在庫数量:残り30点
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
1,398
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜パール松内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
167×145×80(143×119×46)