福井クラフト
共足丼重(段蓋) 後藤塗内朱 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23157313
品番
45151270
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
仕様
蓋付
色(柄)
後藤塗内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
174×144×78(151×121×46)