41030310 新うなぎ平 新雲内朱 A 福井クラフト 23157758

新うなぎ平 新雲内朱 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23157758品番41030310
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
食器の種類和食器材質ABS樹脂色(柄)新雲内朱耐熱温度(℃)60℃以下寸法(幅×奥行×高さ)(mm)189×141×59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする