曜日別特売
MGCMB40-485-R-B54 ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-485-R-B54~) SMC 23161634

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-485-R-B54~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
リード線(m)(-)0.5
内容量1個注文コード23161634品番MGCMB40-485-R-B54
参考基準価格(税別)¥67,320販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(R) 後プレート付ストローク(mm)485リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする