亀甲箸置付醤油皿 青磁 A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23161924 品番12044180
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

スタッキングOK!

食器の種類和食器 材質ABS樹脂 色(柄)青磁 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×81×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする