TA切立て湯呑 Gパール竹林 TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23162317 品番12045700
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 色(柄)Gパール竹林 耐熱温度(℃)90 直径×高さ(mm)76×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする