福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角ABS 1/3プレート用木枠 乱筋栃 木
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23163936
品番
51019290
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スタッキングOK!
食器の種類
和食器
材質
木製品
形状
角皿
色(柄)
乱筋栃
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
275×275×60
注意
※カレー・ケチャップなどの料理を盛り付けると、シミの原因になりますのでご注意ください。