福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ABS 4連プレート用木枠 乱筋白木 木
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23164058
品番
51019140
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
スタッキングOK!
食器の種類
和食器
材質
木製品
形状
角皿
タイプ
4連
色(柄)
乱筋白木
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
265×265×60