ABS 焼き締め裏黒 (全面塗) A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23164128 品番 51019080
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 形状長角皿 タイプ4連 色(柄)焼き締め裏黒 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)243×243×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする