福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
折紙鉢 イエローアクアGC塗 (浅) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23165144
品番
22031080
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ソフトで復元力があり、キズ・汚れを防止します。
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
5.2寸
色(柄)
イエローアクアGC塗
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
165×160×50