福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長手清風弁当 二ツ仕切 黒 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23165643
品番
51305600
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
9寸
色(柄)
黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
266×85×35