福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
千筋松花堂 黒 (親1ヶ) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23165722
品番
21020020
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
本体・格子 水洗いOK!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
本体(身)
色(柄)
黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
246×127×56