※本商品は蓋のみとなります。
福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
縁高重弁当 チーク内黒 (蓋) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23165774
品番
21056750
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
蓋
色(柄)
チーク内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
173×173×11
注意
※本商品は蓋のみとなります。