福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長手彩皿 青磁(裏白塗) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23166492
品番
51300290
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
長角皿
高さ(mm)
35
短辺(mm)
111
長辺(mm)
232
色(柄)
青磁(裏白塗)