長手彩皿 全面柿朱塗 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23166508 品番51300300
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 形状長角皿 高さ(mm)35 短辺(mm)111 長辺(mm)232 色(柄)全面柿朱塗

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする