55002620 ロクロ目片口小鉢 ウルミ朱 M 福井クラフト 23166763

ロクロ目片口小鉢 ウルミ朱 M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23166763品番55002620
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
食器の種類和食器材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)ウルミ朱サイズ4.5寸高さ(mm)50短辺(mm)110長辺(mm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする