福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
縄文舟盛器 青銀河裏黒塗 M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23167402
品番
50000310
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
形状
楕円皿
サイズ
尺3
高さ(mm)
33
短辺(mm)
145
長辺(mm)
380
色(柄)
青銀河裏黒塗